Referenties
Portwest:PW304ZBR38
Rubix:A0617769
Fabrikant:PW304ZBR38
EAN:5036108394289



Productdetails : PORTWEST BROEK PW3 GRIJS/ZWART MT 38
PW3 lichtgewicht stretchbroek, PW304, Zoom Grijs/Zwart, Maat 38
Sterke punten
Innovatieve lichtgewicht stretchbroek die gebruikmaakt van hoog presterende tweerichtings stretchstof voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werken. Slimme functies zijn onder meer bovenlaadzakken voor kniebeschermers en een gemakkelijk toegankelijke multifunctionele dijbeenzak voor veilige opberging van telefoon, sleutels en gereedschap. Oxford-stofversterking op belangrijke slijtagepunten en drievoudige stiksels door het gehele kledingstuk voor maximale duurzaamheid. Met instelbare beenlengte voor extra gebruiksgemak is deze broek de slimme keuze voor de moderne werkplek.
2-weg twill stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
2-weg twill stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,83 excl. BTW
/ stuk
€ 59,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
38