Referenties
Elesa+Ganter:M.843/100 B-M6-C9
Rubix:A0794519
Fabrikant:138101
EAN:4045525812116



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, KUNSTSTOF M.843/100 B-M6-C9
Deze greep is bijzonder geschikt om in lichte kleuren te worden geproduceerd: de glanzende afwerking garandeert een perfecte reiniging. Vooral de greep M. 843 CLEAN is dankzij zijn witte kleur en glanzende afwerking geschikt voor toepassingen op medische en ziekenhuisapparatuur en op voedselverwerkende machines waarvan de onderdelen om hygiënische redenen vaak moeten worden gereinigd. De stevige vorm zonder holtes voorkomt dat ongezonde resten zich afzetten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Lengte | 103 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 86 mm |
| Laadcapaciteit | 713,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
