TSUBAKI KETTING RS05B-1

BS GT4 Winner Standaard Rollenketting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS05B 1 RP (P=8.0 MM)
Rubix:01260726
Fabrikant:0295050005-M
EAN:8718472021851
TSUBAKI KETTING RS05B-1
Technische samenvatting
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Ketting05b-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS05B-1


Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B* in simplex-, duplex- en triplex uitvoering. De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen: - De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten. Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B. - Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel - Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting tot de maximale kW specificatie belast worden. - De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting. *RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Ketting05b-1
Diameter rol5 mm
Interne breedte min.3 mm
Penlengte4,7 mm
Kettingspen diameter2,3 mm
Gewicht0,194 kg
Plaattypeplat
Plaathoogte7,1 mm
Plaatdickte0,75 mm
Breukkracht min.5,8 kN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,00 excl. BTW
/ 5 meters
139,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden