MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=24 GT
BS Simplex Pilot Bored Platewheel Geharde tand
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:D10B1024R
Rubix:02854142


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 24 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=24 GT
BORDWIEL 10B-1 Z = 24 GEHARD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 24 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Richtdiameter | 121,62 mm |
| Buitendiameter | 128,3 mm |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 9,1 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,54 excl. BTW
/ stuk
€ 18,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen