Referenties
Colson:BTAB 1503 6440
Rubix:31047388
EAN:8717349071869

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM AL./RUBBER 150 MM BTAB 1503 6440
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,1 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,31 excl. BTW
/ stuk
€ 52,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden