Referenties
Colson:BTPB 1005 2000
Rubix:31041258
EAN:8717349005888

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BTPB 1005 2000
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel met polyamide kern en enkel kogellager - band van blauwe elastische rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van blauwe elastische rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van blauwe elastische rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 160 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,67 excl. BTW
/ stuk
€ 33,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen