ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.5-20-20-M6-55

Buffers, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:DVA.5-20-20-M6-55
Rubix:A0797692
Fabrikant:413071
EAN:4045525596795
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.5-20-20-M6-55

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Hoogte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.5-20-20-M6-55


Buffers GN 352 worden gebruikt als eindstopbuffers, bijvoorbeeld voor transportwagens. Ze absorberen het grootste deel van de kinetische energie die bij een botsing ontstaat. Ze fungeren als dempers en voorkomen schadelijke schokken en terugslag. Ze fungeren ook als geluiddempers. Deze buffers worden ook gebruikt als stelvoeten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Diameter20 mm
Hoogte20 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode40169991
€ 1,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen