ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER 70SH DVA.4-40-20-M8-23-55
Buffers, staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Elesa+Ganter:DVA.4-40-20-M8-23-55
Rubix:A0789609
Fabrikant:412831
EAN:4045525597259



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER 70SH DVA.4-40-20-M8-23-55
Buffers GN 352 worden gebruikt als eindstopbuffers, bijvoorbeeld voor transportwagens. Ze absorberen het grootste deel van de kinetische energie die bij een botsing ontstaat. Ze fungeren als dempers en voorkomen schadelijke schokken en terugslag. Ze fungeren ook als geluiddempers. Deze buffers worden ook gebruikt als stelvoeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
