Referenties
Gedore:249818
Rubix:10241168
Fabrikant:4654370
EAN:4017981249324

Documenten
Productdetails : GEDORE BUIGSET 18 MM R=85 - 249818
• bestaande uit buigvorm met pijpgeleiding en aluminium-slede
• voor het vervormen van edelstaalpijp zijn buigvormen, pijpgeleiders en stalen buigsegmenten, in chemisch vernikkelde uitvoering, op aanvraag leverbaar
• speciale maten op aanvraag leverbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2940 g |
| Diameter | 18 mm |
| Gewicht | 2,94 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84669400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
