Referenties
Gedore:276516
Rubix:10241648
Fabrikant:4601680
EAN:4017981276566

Productdetails : GEDORE BUIGSEGMENT 16 MM - 276516
• nr. 276508-276532: met aluminium slede voor metrische pijp
• nr. 276103-276107: voor gas- en waterleidingen EN 10255 (DIN 2440/2441), is bovendien drukrol nr. 276003 (3/8-3/4") noodzakelijk
Buigvorm met aluminium slede 16 mm nr. 276508-276532: met aluminium slede voor metrische pijp nr. 276103-276107: voor gas- en waterleidingen EN 10255 (DIN 2440/2441), is bovendien drukrol nr. 276003 (3/8-3/4") noodzakelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4740 g |
| Diameter | 16 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
