Referenties
Gedore:245822
Rubix:10240960
Fabrikant:4637010
EAN:4017981245920

Productdetails : GEDORE BUIGVORM UIT GIETALUMINIUM 22MM - 245822
• te gebruiken met contrasteun nr. 245710-245731
• voor metrische pijpen
Buigvorm uit gietaluminium 22 mm te gebruiken met contrasteun nr. 245710-245731 voor metrische pijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Diameter | 22 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84669400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
