Kegellager Timken 26824, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 19.05 mm

Buitenring van een kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:26824
Rubix:03384714
Fabrikant:100014052
EAN:0053893224886
TIMKEN 26824 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 26824 CUP


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige kegelrollagers van Timken® ontworpen om zelfs in de meest compacte inbouwruimtes maximale duurzaamheid te bieden.
Timken kegelrollager-buitenring (Single Cup) TS, Part 26824. Met buitendiameter 80 mm en 19,05 mm breedte voor compacte lagertoepassingen.

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

Werktuigmachine, automobiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking182,8 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie26800
Referentietoerental20500 rpm
Grenstoerental24800 rpm
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r91100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23600 N
43,34 excl. BTW
/ stuk
52,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.