Referenties
Stahlwille:65590600
Rubix:10124636
EAN:4018754092925



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 0600 PIJPTANG 24 - 65590600
US-Norm GGG-W-651 type I, klasse A.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x105x600 mm |
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Opening | 77 mm |
| Lengte | 600 mm |
| Gewicht | 2745 g |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,08 excl. BTW
/ stuk
€ 110,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
