Referenties
Bull-Flex:10149-11
Rubix:22420441
Fabrikant:10149-11

Productdetails : HANDSCHOEN SUPERSPLIT THINSULATE VOERING
Werkhandschoen A-kwaliteit 1,3 mm splitleder met 3M thinsulate voering en 10 cm kap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Schuurweerstand | 4 |
| Materiaal | 3m thinsulate |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,48 excl. BTW
/ 12 paar
€ 153,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
