PORTWEST OVERALL CE SAFE-WELDER FR C030 MARINE MT XL

C030 - CE Safe-Welder overall

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:C030NARXL
Rubix:A0386854
EAN:5036108120093
PORTWEST OVERALL CE SAFE-WELDER FR C030 MARINE MT XL
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST OVERALL CE SAFE-WELDER FR C030 MARINE MT XL


De Safe-Welder™-overall biedt de hele dag door volledige bescherming en een fantastische prijs-kwaliteitverhouding. Het is een uitstekende keuze voor lassers en industriële werknemers die worden blootgesteld aan hitte. De elastische zijkanten zorgen voor een comfortabelere pasvorm en dankzij de vele zakken zijn gereedschap en persoonlijke bezittingen veilig opgeborgen.
Gegarandeerde vlamwerendheid gedurende de hele levensduur van het kledingstuk. Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte. Gecertificeerde bescherming tegen spatten van gesmolten metaal. Lasbescherming klasse 2. Elastische tailleband aan de zijkant voor ultiem draagcomfort. Verborgen drukknopen aan de voorkant voor gemakkelijke toegang. Radiolus voor het eenvoudig vastklikken van een radio. Snelle en gemakkelijke toegang aan de zijkant. Lijntasje.
Norm: EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 klasse A1+A2
Type: Normaal
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
52,27 excl. BTW
/ stuk
63,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat