GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CALAYO HOOG S1PS ESD MT 42 - 899111

CALAYO H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:899111
Rubix:A0912462
EAN:3660338527531
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CALAYO HOOG S1PS ESD MT 42 - 899111
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat42
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CALAYO HOOG S1PS ESD MT 42 - 899111


De GISS CALAYO H veiligheidsschoenen zijn ontworpen voor droge industriële omgevingen en combineren een sportief design, licht gewicht en technische oplossingen gericht op comfort. Het geheel is ontwikkeld voor betrouwbare bescherming zonder concessies aan het draagcomfort bij langdurig lopen.

Kenmerken:
De CALAYO H hoge veiligheidsschoenen behoren tot categorie S1 en zijn bedoeld voor droge binnenomgevingen. De constructie bestaat uit een schacht in mesh, versterkt met TPU, gecombineerd met een ademende 3D-textielvoering die de luchtcirculatie bevordert en transpiratie beperkt bij langdurig gebruik. De zool met drievoudige dichtheid integreert IMPULSE.FOAM®-technologie, wat bijdraagt aan schokabsorptie en energieteruggave tijdens het lopen. De veiligheidsneus in glasvezel en de metaalvrije textiele antiperforatiezool zorgen voor mechanische bescherming met behoud van flexibiliteit. De geïnjecteerde verbinding tussen zool en schacht verhoogt de duurzaamheid. De ecologisch ontworpen verpakking maakt gebruik van gerecycleerde materialen en vormt een alternatief voor klassieke silicagelzakjes.

Specificaties:
• Veiligheidscategorie: S1PS SR FO HRO
• Gewicht: 610 g per schoen (maat 42)
• Maatbereik: EU 36–48
• Model: CALAYO H (hoog)
• Leest: 11 (maat 42)
• Buitenzool: drievoudige dichtheid
• Zooltechnologie: IMPULSE.FOAM® met energieteruggave tot 55%
• Contacthittebestendigheid: 300 °C
• Schacht: mesh, versterkt met TPU
• Voering: duurzaam, ademend 3D-textiel
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antiperforatiezool: textiel, metaalvrij type PS
• Binnenzool: PU-schuim (polyurethaan) met energieabsorptie en -teruggave
• ESD: ja
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd

Normen:
• CE-markering: conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN ISO 20345:2022: veiligheidseisen voor professioneel schoeisel (impactweerstand, compressieweerstand en weerstand tegen gangbare mechanische risico’s)
• EN IEC 61340-4-3:2018: omvat de prestaties van schoenen die statische elektriciteit dissiperen en bedoeld zijn om de opbouw van elektrostatische ladingen in een droge omgeving te beperken

Sterke punten

• Vermindert vermoeidheid tijdens het lopen dankzij drievoudige densiteit en ingebouwde energieteruggave
• Mechanische bescherming zonder metalen componenten, voor meer lichtheid en flexibiliteit
• Betere hygiëne en comfort door ademende voering en schacht
• Geschikt voor ESD-gevoelige zones dankzij elektrostatische dissipatie
• Duurzamere aanpak via eco-verpakking en gebruik van gerecycleerde materialen

Toepassingen

De GISS CALAYO H veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in droge en gecontroleerde omgevingen. Ze worden gebruikt in magazijnen, werkplaatsen, logistieke centra en binnenbouwprojecten waar voetbescherming, comfort en beperking van vermoeidheid belangrijk zijn. Deze schoenen zijn geschikt voor beroepen in transport, logistiek, dienstverlening, binnenbouw, de auto-industrie en handling. Gebruik wordt aanbevolen op droge vloeren en binnenomgevingen, buiten vochtige of modderige omstandigheden.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat42
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaaltextiel
ESDja
Beveiligingscategories1ps sr fo
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,30 excl. BTW
/ paar
94,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

42
Select varianten (13)