GEDORE CARDANGEWRICHT 3/4" - 3295

Cardangewricht 3295

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:3295
Rubix:10011693
Fabrikant:6279170
EAN:4010886627914
GEDORE CARDANGEWRICHT 3/4" - 3295
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE CARDANGEWRICHT 3/4" - 3295



• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Cardangewricht 3/4" uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316 tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht580 g
Aansluiting3/4 ''
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,95 excl. BTW
/ stuk
112,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen