Referenties
Fabory:38400.200.050
Rubix:08916621
EAN:8715492090324

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : ELVZ CARROSSERIERING KVP M20X50
Carrosseriering Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 20,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,43 excl. BTW
/ stuk
€ 0,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
20,2 mm
Buitendiameter
50 mm
Norm
Metrische diameter
M20