Referenties
Stahlwille:81480000
Rubix:10125914
EAN:4018754117376

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 920 CASSETTES-BOX 920
Met 5 schuifladen en 5 cassettes. In combinatie met wielenset R 920 ook te gebruiken als gereedschapswagen. Met 2 demontabele spuitbushouders aan de zijkant en twee geïntegreerde handgrepen. De schuifladen voor de cassettes zijn in uitgetrokken positie blokkeerbaar en uitneembaar. De cassettes kunnen worden vervangen door standaard schuifladen. Op de bovenkant van de box bevindt zich een skydrol- en oliebestendig kunststoffen werkblad met vakverdeling.
Sterke punten
•Converts to tool trolley with undercarriage No R 920
Features two removable spray can holders on the end pieces of the case and two integrated lifting handles
Drawers for mounting magazines are removable and lockable in fully extended position
The magazines can be replaced with standard drawers
The worktop of the case is fitted with an oil and skydrol resistant plastic mat with compartments for small components
Features two removable spray can holders on the end pieces of the case and two integrated lifting handles
Drawers for mounting magazines are removable and lockable in fully extended position
The magazines can be replaced with standard drawers
The worktop of the case is fitted with an oil and skydrol resistant plastic mat with compartments for small components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 492x443x677 mm |
| Gewicht | 53,6 kg |
| Lengte | 740 mm |
| Breedte | 510 mm |
| Hoogte | 560 mm |
| Model | 920 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 991,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.199,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
