Referenties
Elesa+Ganter:CFG.45/60 SH-6
Rubix:A0796110
Fabrikant:423932
EAN:4045525061156



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFG.45/60 SH-6
Scharnieren voor profielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Type | elesa+ganter scharnier cfg.45/60 sh-6 |
| Lengte | 45 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,15 excl. BTW
/ stuk
€ 12,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
elesa+ganter scharnier cfg.45/60 sh-6
