HONEYWELL HANDSCHOEN C&G DEEPTRIL5 MT 7 2299405-07
C&G DeepTril-handschoenen 5
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2299405-07
Rubix:22506106
EAN:3603835519456



Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN C&G DEEPTRIL5 MT 7 2299405-07
Het model Check & Go DeepTril 5 van Honeywell is ontwikkeld voor montagewerkplekken met een hoog snijrisico. De gebreide constructie optimaliseert de grip, terwijl de nitrilcoating de invloed van olieachtige omgevingen beperkt.
Kenmerken:
Deze snijbestendige Honeywell handschoenen zijn ontworpen voor montagewerkzaamheden met verhoogde snijrisico’s, ook bij aanwezigheid van olie of vocht. De gebreide voering van hoogwaardig polyethyleen in combinatie met een composietvezel vormt een soepel, stabiel en goed omsluitend ontwerp. De nitrilschuimcoating bedekt het volledige oppervlak en verbetert de grip, terwijl het ademend vermogen behouden blijft. Het dichte breiwerk en elastische manchet zorgen voor een gelijkmatige pasvorm, beperken het binnendringen van vuil en bevorderen een nauwkeurige manipulatie.
Specificaties:
• Referentie: 2299405
• Voeringmateriaal: hoogwaardig polyethyleen en composietvezel
• Coating: zwarte nitrilschuimcoating
• Lengte: 25 cm
• Steken per inch: 13
• Kleur: zwart
• Motoriek: klasse 5
• Meerdere maten beschikbaar
Normen:
• EN 21420: algemene eisen met betrekking tot ontwerp, comfort en onschadelijkheid
• EN 388: bepaalt de prestatieniveaus tegen mechanische risico’s zoals slijtage (4/4), snijden (5/5), scheuren (4/4) en perforatie (2/4)
• CE-certificering (categorie II): bevestigt een bescherming tegen middelgrote risico’s conform de PBM-verordening (EU) 2016/425
Kenmerken:
Deze snijbestendige Honeywell handschoenen zijn ontworpen voor montagewerkzaamheden met verhoogde snijrisico’s, ook bij aanwezigheid van olie of vocht. De gebreide voering van hoogwaardig polyethyleen in combinatie met een composietvezel vormt een soepel, stabiel en goed omsluitend ontwerp. De nitrilschuimcoating bedekt het volledige oppervlak en verbetert de grip, terwijl het ademend vermogen behouden blijft. Het dichte breiwerk en elastische manchet zorgen voor een gelijkmatige pasvorm, beperken het binnendringen van vuil en bevorderen een nauwkeurige manipulatie.
Specificaties:
• Referentie: 2299405
• Voeringmateriaal: hoogwaardig polyethyleen en composietvezel
• Coating: zwarte nitrilschuimcoating
• Lengte: 25 cm
• Steken per inch: 13
• Kleur: zwart
• Motoriek: klasse 5
• Meerdere maten beschikbaar
Normen:
• EN 21420: algemene eisen met betrekking tot ontwerp, comfort en onschadelijkheid
• EN 388: bepaalt de prestatieniveaus tegen mechanische risico’s zoals slijtage (4/4), snijden (5/5), scheuren (4/4) en perforatie (2/4)
• CE-certificering (categorie II): bevestigt een bescherming tegen middelgrote risico’s conform de PBM-verordening (EU) 2016/425
Colour : Black/Black
Sterke punten
• Uitstekende snijbescherming zonder in te boeten aan vingergevoeligheid
• Verbeterde grip in licht olieachtige omgevingen dankzij de nitrilschuimcoating
• Betrouwbare pasvorm bij herhaalde handelingen door de elastische, gebreide polsboord
• Beperking van vuilindringing dankzij het dichte breiwerk
• Langdurig draagcomfort door de ademende schuimcoating
• Verbeterde grip in licht olieachtige omgevingen dankzij de nitrilschuimcoating
• Betrouwbare pasvorm bij herhaalde handelingen door de elastische, gebreide polsboord
• Beperking van vuilindringing dankzij het dichte breiwerk
• Langdurig draagcomfort door de ademende schuimcoating
Toepassingen
Deze handschoenen zijn speciaal ontwikkeld om snijrisico’s te beperken en zijn geschikt voor montagewerkzaamheden, buitentoepassingen en hantering in vochtige of vette omgevingen. Ze worden ingezet in productiewerkplaatsen, op bouwplaatsen, bij industriële onderhoudswerkzaamheden en in logistieke toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | 5 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
