Referenties
Spartex:CHC6X16PF12G321A
Rubix:08114558
Fabrikant:000912.12320.0060.016
EAN:4051426717665


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ZINKFL/FLZNNC 12.9 SCHR. CILKOP BZK D912/I4762 M
Binnenzeskantbout 6X16 - gedeeltelijk met schroefdraad - staal GEOMET G321A DIN 912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 69,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M6