Referenties
Spartex:CHCTB4X20PF8
Rubix:08114668
Fabrikant:006912.08000.0040.020
EAN:4043952485071

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X20
Inbusbout met geleidingsgat 4X20 - SW3 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 63,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4
