SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X25

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCTB5X25PF8
Rubix:08120351
Fabrikant:006912.08000.0050.025
EAN:4043952485194
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X25


Bolkopschroef en geleidingsgat 5X25 - SW4 staal 8.8 DIN 6912

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht440 g
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad5 mm
Aangepaste tariefcode73181568
€ 62,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 75,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5