Referenties
Spartex:CHCRED5X40PF8
Rubix:08120623
Fabrikant:007984.08000.0050.040
EAN:4043952545010

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X40
Binnenzeskantbout, lage kop 5X40 - SW3 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 685 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5
