Referenties
Spartex:CHCRED8X50PF8
Rubix:08120647
Fabrikant:007984.08000.0080.050
EAN:4043952545348

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X50
Binnenzeskantbout, platkop 8X50 - SW5 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 70,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8
