Referenties
Spartex:CHCRED8X12PF10
Rubix:A0723808
Fabrikant:007984.10000.0080.012
EAN:4043952544525

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X12
Inbusbout, binnenzeskant, platte kop 8X12 - SW5 staal 10.9 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 790 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8
