Referenties
Spartex:CHC16X1,5X60PF12ISO
Rubix:08122334
Fabrikant:012474.12000.0161.060
EAN:4051426628923


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHR. CILKOP BZK METR. FIJN D912/I4762 M16X1,5X60
Binnenzeskantbout, fijne spoed 16X60 - staal 12.9 ISO 12474 (DIN912)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,32 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 131,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm