Referenties
Spartex:CHC8X1X25PF12ISO
Rubix:08122302
Fabrikant:012474.12000.0081.025
EAN:4051426628503


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHR. CILKOP BZK METR. FIJN D912/I4762 M8X1,00X25
Binnenzeskantbout, fijne spoed 8X25 - staal 12.9 ISO 12474 (DIN912)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 137,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm