Referenties
Spartex:CHC10X200PF12ISO
Rubix:08110133
Fabrikant:004762.12000.0100.200
EAN:4051426109712


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X200
Binnenzeskantbout 10X200 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,05 excl. BTW
/ stuk
€ 2,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10