Referenties
Spartex:CHC12X85PF8ZISO
Rubix:08111176
Fabrikant:004762.08100.0120.085
EAN:4051426133465


Technische samenvatting
| Lengte | 85 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X85
Binnenzeskantbout 12X85 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,75 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 50,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
85 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12