Referenties
Vervangen ref.:CHC16X110PF10
Spartex:CHC16X110PF10ISO
Rubix:A0235583
Fabrikant:004762.10000.0160.110
EAN:4051426100771

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X110
Cilinderkopbout met binnenzeskant 16X110 Staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,26 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 58,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16
