Referenties
Spartex:CHC18X200PF12ISO
Rubix:08110217
Fabrikant:004762.12000.0180.200
EAN:4051426111241


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X200
Binnenzeskantbout 18X200 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M18 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,28 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M18