SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X50

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X50PF10ZISO
Rubix:0899016814
Fabrikant:004762.10100.0240.050
EAN:4051426603210
SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X50


Cilinderkopschroef 24X50 staal verzinkt ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM24
Kwaliteitsklasse10,9
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
95,52 excl. BTW
/ 25 stuks
115,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24