Referenties
Spartex:CHC30X130PF8ISO
Rubix:08114811
Fabrikant:004762.08000.0300.130
EAN:4051426125651


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X130
Contactdopschroef 30X130 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M30 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Grootte afdruk | sw22 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,48 excl. BTW
/ stuk
€ 16,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M30