Referenties
Spartex:CHC30X65PF10ISO
Rubix:0899106451
Fabrikant:004762.10000.0300.065
EAN:4051426103024


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X65
Binnenzeskantbout 30X65 staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M30 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Grootte afdruk | sw22 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,96 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M30