SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X200

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC5X200PF12
Spartex:CHC5X200PF12ISO
Rubix:08110056
Fabrikant:004762.12000.0050.200
EAN:4051426108401
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X200


Binnenzeskantbout 5X200 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
€ 226,54 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 274,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5