Referenties
Gedore:EI-1500 CT1-ITX19LKP L
Rubix:A0210411
Fabrikant:2322366
EAN:4010886895283
Productdetails : GEDORE CT MODULE LEEG - EI-1500CT1-ITX19LKPL
CT module leeg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Lengte | 310 mm |
| Hoogte | 158 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | 2-kleurige schaumstoff-inzet (blauw/zwarte toplaag) |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,37 excl. BTW
/ stuk
€ 30,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

