Referenties
Tricorp:504008Ink29
Rubix:22170263
EAN:8718326100305






Productdetails : TRICORP CHINO KORT PREMIUM 504008 INKT BLAUW MT 29
Deze sportieve chino is perfect te dragen op zomerse dagen. Met een serie korte broeken in je kast ben je de hele zomer goed gekleed. Chino broeken zijn altijd trendy en kunnen op allerlei manieren gecombineerd worden. De chino Premium kort is vervaardigd uit 98% katoen en 2% elastaan met doekgewicht van 280 gr/m2. De chino is verkrijgbaar in de kleuren bronzebrown en ink. De ruime maatrange van maat 29 t/m maat 40 zorgt ervoor dat elke professional deze broek met plezier kan dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 29 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 98% katoen / 2% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6203429000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,49 excl. BTW
/ stuk
€ 48,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
