MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 21MM 4932479997
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932479997
Rubix:A0839042
Fabrikant:4932479997
EAN:4058546377915

Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 21MM 4932479997
⅜″ Dop - 21mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 3,50
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
