SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 3,5X9,5
Cilinderkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCDT3,5X9,5EFA2-50
Rubix:A0832558
Fabrikant:9100235 95
EAN:4043377128348


Technische samenvatting
| Lengte | 9,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 3,5X9,5
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 3,5X9,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Grootte afdruk | sp6 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
9,5 mm