FAG N 218 E/XL/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:N218-E-XL-M1-C3
Rubix:03018822
Fabrikant:0192175440030
EAN:4012801403054
FAG N 218 E/XL/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG N 218 E/XL/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze FAG X-life cilinderlagers met C3 radiale speling zijn ontworpen voor toepassingen met hoge radiale belastingen in combinatie met thermische uitzettingen of nauwe passingen. De messing kooi, de geoptimaliseerde interne geometrie en de verhoogde interne speling bieden samen een samenhangende oplossing voor tal van industriële toepassingen.

Codering:
• N: loslager, twee schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring.
• E: verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label met verbeterde contactoppervlakken, lagere wrijving en een langere levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de normale speling, ter compensatie van nauwe passingen en thermische uitzettingen.

Kenmerken:
De buitenring is demonteerbaar, terwijl de binnenring, de kooi en de rollen één geheel vormen. Deze loslagerconstructie compenseert axiale uitzettingen binnen het lager zelf. Bovendien kan het lager worden gedemonteerd zonder dat de binnenring van de as of de buitenring uit de behuizing hoeft te worden verwijderd.
De C3 speling vormt een aanvulling op deze constructie doordat zij ook bij nauwe passingen of temperatuurstijgingen voldoende bedrijfsspeling behoudt en zo een ongewenste interne voorspanning voorkomt. De E-uitvoering verhoogt het radiale draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor bij dezelfde inbouwafmetingen hogere belastingen kunnen worden opgenomen.
Het X-life-label zorgt voor homogener afgewerkte contactoppervlakken, een lagere wrijving en een gebruiksduur die ten opzichte van een klassieke uitvoering tot twee keer langer kan zijn. De tweedelige messing kooi, die door de rollen wordt geleid, waarborgt een nauwkeurige geleiding van de rollen en een goede warmteafvoer.

Onderhoud:
Smering kan gebeuren met vet of met olie. De nasmeerintervallen zijn afhankelijk van het toerental, de temperatuur en de belasting en dienen te worden bepaald volgens de aanbevelingen van FAG en de voorschriften van de ontwerper van het mechanische systeem.
Aangezien het lager geen geïntegreerde afdichting heeft, zijn in verontreinigde omgevingen externe afdichtingssystemen noodzakelijk. Reiniging dient te worden uitgevoerd met een geschikt oplosmiddel en wordt vereenvoudigd door de demonteerbare constructie van het lager. Regelmatige trillings- en temperatuurcontrole maakt het mogelijk eventuele slijtage of defecten tijdig op te sporen voordat uitval optreedt.

Belangrijkste Voordelen:
• C3 speling: behoudt voldoende bedrijfsspeling bij nauwe passingen en thermische uitzettingen en voorkomt schadelijke interne voorspanning.
• Loslagerconstructie: de demonteerbare buitenring vangt axiale verplaatsingen op zonder het lager axiaal te belasten.
• Lagere wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en een lager energieverbruik.
• Tweedelige messing kooi: nauwkeurige geleiding van de rollen, goede warmteafvoer en bestand tegen temperaturen tot 150 °C.
• Meer dan 70% langere levensduur dan een standaard cilinderlager met dezelfde afmetingen dankzij het X-life-label.

Toepassingen:
FAG cilinderlagers uit deze serie zijn geschikt voor toepassingen waarin hoge radiale belastingen worden gecombineerd met nauwe passingen en thermische variaties. Deze lagers worden doorgaans toegepast in een vast-loslageropstelling, in combinatie met een vastlager of een aanvullende voorziening voor het opnemen van axiale belastingen.
Elektromotoren vormen een typisch toepassingsgebied: de C3 speling compenseert de thermische uitzetting van de ringen tijdens bedrijf zonder interne voorspanning te veroorzaken. Ook riemaandrijvingen en starre koppelingen met hoge radiale belastingen profiteren van het verhoogde draagvermogen van de E-uitvoering.
In reductoren en tandwielkasten vereenvoudigt de demonteerbare buitenring het onderhoud zonder dat de as hoeft te worden verwijderd. Op continue productielijnen, zoals walserijen, zware transportsystemen en extruders, zorgt de C3 speling voor een stabiele werking bij temperatuurwisselingen, terwijl het X-life-label ongeplande stilstand helpt te beperken.

Sterke punten

Supports high radial loads.

Toepassingen

Movable bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x160x160 mm
Logistiek gewicht2590 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Statische basisbelasting, radiaal - C0r217000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr215000 N
Aangepaste tariefcode84825000
452,84 excl. BTW
/ stuk
547,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen