Referenties
FAG:N306-E-XL-M1
Rubix:03181058
Fabrikant:0192184000000
EAN:4026677084347

Documenten
Productdetails : FAG N 306 E/XL/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze FAG cilinderlagers zijn eenrijige loslagers, ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen.
Codering:
• N: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring.
• E: uitvoering met verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde inwendige geometrie.
• XL: X-life-label, met een langere levensduur, verbeterde contactoppervlakken en een lagere wrijving.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen.
Kenmerken:
Deze codering omvat eenrijige cilinderlagers die zijn ontworpen als loslagers. De buitenring is demonteerbaar, terwijl de binnenring, de kooi en de rollen één geheel vormen. Dankzij deze constructie kunnen axiale uitzettingen binnen het lager zelf worden opgevangen en worden montage en demontage aanzienlijk vereenvoudigd.
De E-uitvoering onderscheidt zich door de geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor het radiale draagvermogen hoger ligt dan bij de standaarduitvoering. Deze constructie is bijzonder geschikt voor toepassingen in de zware industrie, waar hoge radiale belastingen optreden.
Het X-life-label staat voor een verbeterd productieproces waarbij de contactoppervlakken tussen de rollen en de loopbanen nauwkeuriger en homogener zijn afgewerkt. Deze hogere oppervlaktekwaliteit vermindert spanningsconcentraties, beperkt de wrijving en de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van het smeermiddel. Onder identieke bedrijfsomstandigheden kan de gebruiksduur daardoor tot twee keer langer zijn dan die van een klassieke uitvoering, terwijl ook het energieverbruik van de machine wordt verlaagd.
De tweedelige messing kooi, geleid door de rollen, zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de rollende elementen en is goed compatibel met gangbare industriële smeermiddelen. Het temperatuurbereik loopt van -30 °C tot +150 °C, waardoor het lager geschikt is voor de meeste productie- en transmissietoepassingen in industriële omgevingen.
Onderhoud:
Deze lagers kunnen zowel met vet als met olie worden gesmeerd, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De nasmeerfrequentie is afhankelijk van het toerental, de temperatuur en de belasting en dient voor elke toepassing te worden bepaald volgens de aanbevelingen van FAG.
Aangezien deze lagers open zijn uitgevoerd (zonder geïntegreerde afdichting), is in verontreinigde omgevingen extra bescherming noodzakelijk. In de montage moeten daarom externe afdichtingen of afdichtingssystemen worden voorzien om de loopbanen te beschermen tegen deeltjes, spanen en vloeistoffen. Reiniging dient te gebeuren met een messingcompatibel oplosmiddel (zonder ammoniak). Dankzij de demonteerbare constructie kan de buitenring worden verwijderd, waardoor de interne componenten eenvoudig kunnen worden geïnspecteerd.
Regelmatige controle via trillingsmetingen of geluidsanalyse maakt het bovendien mogelijk beginnende defecten, zoals slijtage van de rollen, verontreiniging of onvoldoende smering, vroegtijdig op te sporen. Een abnormale temperatuurstijging ter hoogte van het lagerhuis moet aanleiding geven tot een onmiddellijke controle van de toestand van het smeermiddel of van de uitlijning.
Belangrijkste Voordelen:
• Geïntegreerd loslager: de demonteerbare buitenring vangt thermische uitzettingen op zonder axiale belasting van het lager.
• Meer dan 70% langere levensduur dan een standaard cilinderlager met dezelfde afmetingen dankzij het X-life-label.
• Lagere wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en een lager energieverbruik.
• Nauwkeurige geleiding van de rollen door de tweedelige messing kooi, waardoor schokken tussen de rollende elementen en ongewenste trillingen worden beperkt.
• Breed temperatuurbereik van -30 °C tot +150 °C, geschikt voor zowel koude omgevingen als toepassingen bij hoge temperaturen.
Toepassingen:
FAG cilinderlagers uit deze serie zijn bedoeld voor toepassingen waarbij de as aan hoge radiale belastingen wordt blootgesteld en thermische lengteveranderingen onvermijdelijk zijn.
In industriële aandrijvingen worden ze toegepast op de uitgaande assen van elektromotoren met een gemiddeld tot hoog vermogen, waar aanzienlijke radiale belastingen afkomstig zijn van koppelingen of riemschijven. Ook in tandwielkasten en parallelle reductoren vormen zij een natuurlijke keuze. De demonteerbare buitenring vereenvoudigt de montage en demontage tijdens onderhoudswerkzaamheden, zonder dat de vaak strak gemonteerde ringen hoeven te worden verwijderd.
Codering:
• N: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring.
• E: uitvoering met verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde inwendige geometrie.
• XL: X-life-label, met een langere levensduur, verbeterde contactoppervlakken en een lagere wrijving.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen.
Kenmerken:
Deze codering omvat eenrijige cilinderlagers die zijn ontworpen als loslagers. De buitenring is demonteerbaar, terwijl de binnenring, de kooi en de rollen één geheel vormen. Dankzij deze constructie kunnen axiale uitzettingen binnen het lager zelf worden opgevangen en worden montage en demontage aanzienlijk vereenvoudigd.
De E-uitvoering onderscheidt zich door de geoptimaliseerde interne geometrie, waardoor het radiale draagvermogen hoger ligt dan bij de standaarduitvoering. Deze constructie is bijzonder geschikt voor toepassingen in de zware industrie, waar hoge radiale belastingen optreden.
Het X-life-label staat voor een verbeterd productieproces waarbij de contactoppervlakken tussen de rollen en de loopbanen nauwkeuriger en homogener zijn afgewerkt. Deze hogere oppervlaktekwaliteit vermindert spanningsconcentraties, beperkt de wrijving en de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van het smeermiddel. Onder identieke bedrijfsomstandigheden kan de gebruiksduur daardoor tot twee keer langer zijn dan die van een klassieke uitvoering, terwijl ook het energieverbruik van de machine wordt verlaagd.
De tweedelige messing kooi, geleid door de rollen, zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de rollende elementen en is goed compatibel met gangbare industriële smeermiddelen. Het temperatuurbereik loopt van -30 °C tot +150 °C, waardoor het lager geschikt is voor de meeste productie- en transmissietoepassingen in industriële omgevingen.
Onderhoud:
Deze lagers kunnen zowel met vet als met olie worden gesmeerd, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De nasmeerfrequentie is afhankelijk van het toerental, de temperatuur en de belasting en dient voor elke toepassing te worden bepaald volgens de aanbevelingen van FAG.
Aangezien deze lagers open zijn uitgevoerd (zonder geïntegreerde afdichting), is in verontreinigde omgevingen extra bescherming noodzakelijk. In de montage moeten daarom externe afdichtingen of afdichtingssystemen worden voorzien om de loopbanen te beschermen tegen deeltjes, spanen en vloeistoffen. Reiniging dient te gebeuren met een messingcompatibel oplosmiddel (zonder ammoniak). Dankzij de demonteerbare constructie kan de buitenring worden verwijderd, waardoor de interne componenten eenvoudig kunnen worden geïnspecteerd.
Regelmatige controle via trillingsmetingen of geluidsanalyse maakt het bovendien mogelijk beginnende defecten, zoals slijtage van de rollen, verontreiniging of onvoldoende smering, vroegtijdig op te sporen. Een abnormale temperatuurstijging ter hoogte van het lagerhuis moet aanleiding geven tot een onmiddellijke controle van de toestand van het smeermiddel of van de uitlijning.
Belangrijkste Voordelen:
• Geïntegreerd loslager: de demonteerbare buitenring vangt thermische uitzettingen op zonder axiale belasting van het lager.
• Meer dan 70% langere levensduur dan een standaard cilinderlager met dezelfde afmetingen dankzij het X-life-label.
• Lagere wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en een lager energieverbruik.
• Nauwkeurige geleiding van de rollen door de tweedelige messing kooi, waardoor schokken tussen de rollende elementen en ongewenste trillingen worden beperkt.
• Breed temperatuurbereik van -30 °C tot +150 °C, geschikt voor zowel koude omgevingen als toepassingen bij hoge temperaturen.
Toepassingen:
FAG cilinderlagers uit deze serie zijn bedoeld voor toepassingen waarbij de as aan hoge radiale belastingen wordt blootgesteld en thermische lengteveranderingen onvermijdelijk zijn.
In industriële aandrijvingen worden ze toegepast op de uitgaande assen van elektromotoren met een gemiddeld tot hoog vermogen, waar aanzienlijke radiale belastingen afkomstig zijn van koppelingen of riemschijven. Ook in tandwielkasten en parallelle reductoren vormen zij een natuurlijke keuze. De demonteerbare buitenring vereenvoudigt de montage en demontage tijdens onderhoudswerkzaamheden, zonder dat de vaak strak gemonteerde ringen hoeven te worden verwijderd.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 410 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,51 excl. BTW
/ stuk
€ 171,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
