Referenties
FAG:NU213-E-XL-M1
Rubix:03037222
Fabrikant:0167378490000
EAN:4012801179362

Productdetails : FAG NU 213 E/XL/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Eenvoudige montage, geoptimaliseerde contactoppervlakken en een langere levensduur: dit FAG cilinderlager combineert drie belangrijke voordelen voor toepassingen met hoge radiale belastingen.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring; maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen.
• E: uitvoering met verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie ten opzichte van de standaarduitvoering.
• XL: FAG X-life-label, dat staat voor een langere levensduur dankzij verbeterde contactoppervlakken en hogere dynamische basisbelastingen.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen en samengesteld door middel van warm klinken.
Kenmerken:
De NU-configuratie geeft dit FAG cilinderlager een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen. De binnenring, die geen schouders heeft, kan worden gescheiden van de rest van het lager en maakt het daardoor tot een scheidbaar lager. Deze constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk.
De E-uitvoering verwijst naar een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering. De M1-kooi, vervaardigd uit twee messingdelen die door warmklinken zijn verbonden, wordt rechtstreeks door de rollen geleid. Deze constructie zorgt voor een goede warmteafvoer en behoudt haar mechanische eigenschappen in omgevingen met hoge temperaturen of verhoogde corrosierisico's.
Het X-life-label is het resultaat van geavanceerde productietechnieken die de kwaliteit en homogeniteit van de contactoppervlakken verbeteren. Door de vermindering van spanningsconcentraties in de contactzones stijgt de dynamische basisbelasting met gemiddeld tot 18%, terwijl de nominale levensduur met meer dan 70% toeneemt. Tegelijkertijd neemt de interne wrijving af, waardoor de rolweerstand lager wordt, de opwarming van het smeermiddel beperkt blijft en het energieverbruik van de installatie afneemt.
Onderhoud:
Smering is de belangrijkste onderhoudsparameter voor dit type lager. De hoeveelheid en het type smeermiddel moeten worden afgestemd op het toerental, de belasting en het bedrijfstemperatuurbereik. De M1-messingkooi is compatibel met de meeste gangbare smeermiddelen, waaronder minerale en synthetische oliën en vetten. Dankzij de geoptimaliseerde contactoppervlakken van de X-life-uitvoering wordt het smeermiddel minder zwaar belast, waardoor de nasmeerintervallen – mits de aanbevelingen van de fabrikant worden gevolgd – langer kunnen zijn dan bij een standaardlager.
Dit lager heeft een open constructie zonder geïntegreerde afdichting en staat daardoor rechtstreeks bloot aan de bedrijfsomgeving. Schurende deeltjes, stof en vocht moeten daarom worden tegengehouden door externe afdichtingssystemen. Tijdens bedrijf moeten vooral het geluidsniveau, de temperatuur en de trillingen worden gecontroleerd. Een toename van één van deze parameters kan wijzen op slijtage, beschadiging of onvoldoende smering.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: de binnenring kan worden verwijderd zonder volledige demontage van het lager, waardoor onderhoud sneller en eenvoudiger verloopt.
• X-life-technologie: hogere dynamische basisbelastingen en een aanzienlijk langere nominale levensduur.
• M1-messingkooi: uitstekende warmteafvoer en goede corrosiebestendigheid voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
• Minder warmte en lager energieverbruik: de verminderde interne wrijving belast het smeermiddel minder en verlaagt het energieverbruik van de installatie.
Toepassingen:
Het FAG cilinderlager in NU-configuratie is speciaal ontwikkeld voor gebruik als loslager in assen die onderhevig zijn aan thermische uitzettingen of montagetoleranties waarbij axiale bewegingsvrijheid noodzakelijk is. Deze functie is essentieel in tal van industriële toepassingen, zoals elektromotoren, industriële reductoren, industriële pompen en meer algemeen in roterende machines waarbij de belasting hoofdzakelijk radiaal is.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring; maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen.
• E: uitvoering met verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie ten opzichte van de standaarduitvoering.
• XL: FAG X-life-label, dat staat voor een langere levensduur dankzij verbeterde contactoppervlakken en hogere dynamische basisbelastingen.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen en samengesteld door middel van warm klinken.
Kenmerken:
De NU-configuratie geeft dit FAG cilinderlager een vrije axiale verplaatsing in beide richtingen. De binnenring, die geen schouders heeft, kan worden gescheiden van de rest van het lager en maakt het daardoor tot een scheidbaar lager. Deze constructie vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk.
De E-uitvoering verwijst naar een geoptimaliseerde interne geometrie die het radiale draagvermogen verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering. De M1-kooi, vervaardigd uit twee messingdelen die door warmklinken zijn verbonden, wordt rechtstreeks door de rollen geleid. Deze constructie zorgt voor een goede warmteafvoer en behoudt haar mechanische eigenschappen in omgevingen met hoge temperaturen of verhoogde corrosierisico's.
Het X-life-label is het resultaat van geavanceerde productietechnieken die de kwaliteit en homogeniteit van de contactoppervlakken verbeteren. Door de vermindering van spanningsconcentraties in de contactzones stijgt de dynamische basisbelasting met gemiddeld tot 18%, terwijl de nominale levensduur met meer dan 70% toeneemt. Tegelijkertijd neemt de interne wrijving af, waardoor de rolweerstand lager wordt, de opwarming van het smeermiddel beperkt blijft en het energieverbruik van de installatie afneemt.
Onderhoud:
Smering is de belangrijkste onderhoudsparameter voor dit type lager. De hoeveelheid en het type smeermiddel moeten worden afgestemd op het toerental, de belasting en het bedrijfstemperatuurbereik. De M1-messingkooi is compatibel met de meeste gangbare smeermiddelen, waaronder minerale en synthetische oliën en vetten. Dankzij de geoptimaliseerde contactoppervlakken van de X-life-uitvoering wordt het smeermiddel minder zwaar belast, waardoor de nasmeerintervallen – mits de aanbevelingen van de fabrikant worden gevolgd – langer kunnen zijn dan bij een standaardlager.
Dit lager heeft een open constructie zonder geïntegreerde afdichting en staat daardoor rechtstreeks bloot aan de bedrijfsomgeving. Schurende deeltjes, stof en vocht moeten daarom worden tegengehouden door externe afdichtingssystemen. Tijdens bedrijf moeten vooral het geluidsniveau, de temperatuur en de trillingen worden gecontroleerd. Een toename van één van deze parameters kan wijzen op slijtage, beschadiging of onvoldoende smering.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: de binnenring kan worden verwijderd zonder volledige demontage van het lager, waardoor onderhoud sneller en eenvoudiger verloopt.
• X-life-technologie: hogere dynamische basisbelastingen en een aanzienlijk langere nominale levensduur.
• M1-messingkooi: uitstekende warmteafvoer en goede corrosiebestendigheid voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
• Minder warmte en lager energieverbruik: de verminderde interne wrijving belast het smeermiddel minder en verlaagt het energieverbruik van de installatie.
Toepassingen:
Het FAG cilinderlager in NU-configuratie is speciaal ontwikkeld voor gebruik als loslager in assen die onderhevig zijn aan thermische uitzettingen of montagetoleranties waarbij axiale bewegingsvrijheid noodzakelijk is. Deze functie is essentieel in tal van industriële toepassingen, zoals elektromotoren, industriële reductoren, industriële pompen en meer algemeen in roterende machines waarbij de belasting hoofdzakelijk radiaal is.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1160 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 120000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 128000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,87 excl. BTW
/ stuk
€ 261,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen