Referenties
FAG:NU2206-E-XL-M1A-C3
Rubix:03037286
Fabrikant:0384547770030
EAN:4012801590600

Productdetails : FAG NU 2206 E/XL/M1A/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG-cilinderlager is bestemd voor gangbare industriële toepassingen en combineert een geoptimaliseerde inwendige geometrie met een verhoogde interne speling, waardoor nauwe passingen en temperatuurschommelingen efficiënt worden opgevangen.
Codering:
• NU: eenrijige uitvoering met een buitenring voorzien van twee schouders en een binnenring zonder schouder, waardoor vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is zonder opname van axiale belastingen.
• E: geoptimaliseerde inwendige geometrie die een hogere radiale belastbaarheid biedt dan een standaarduitvoering.
• XL: X-Life-technologie, gekenmerkt door verbeterde contactoppervlakken en een gelijkmatigere verdeling van de interne belastingen.
• M1A: tweedelige messingkooi, geleid op de randen, met een goede thermische bestendigheid en corrosieweerstand.
• C3: interne radiale speling hoger dan normaal, geschikt voor nauwe passingen en thermische uitzettingen, waardoor interne spanningen worden beperkt.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door de eenrijige constructie voor het opnemen van hoge radiale belastingen. De NU-uitvoering, zonder schouder op de binnenring, maakt vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk. Hierdoor kunnen dimensionale veranderingen tijdens bedrijf probleemloos worden opgevangen. Deze configuratie is bijzonder geschikt voor toepassingen als loslager.
Dankzij de scheidbare constructie kan de binnenring worden gescheiden van het geheel van rollen, kooi en buitenring. Deze eigenschap vereenvoudigt de montage, vooral bij krimppassingen op assen, en vermindert de mechanische belasting tijdens onderhoudswerkzaamheden. De binnenring kan op de as blijven zitten, terwijl de overige onderdelen in het lagerhuis blijven. Daardoor is het niet langer nodig om de ringen bij elke demontage geforceerd uit te trekken.
De toepassing van een messingkooi draagt bij aan een betere warmteafvoer en een verhoogde corrosiebestendigheid. Daarnaast is de X-Life-kwaliteit gebaseerd op geavanceerde productietechnieken die zorgen voor homogener afgewerkte contactoppervlakken. Dit bevordert een gelijkmatige belastingverdeling en beperkt spanningsconcentraties.
De interne C3 speling vormt hierop een waardevolle aanvulling door extra functionele marge te bieden. Deze compenseert de effecten van nauwe passingen en thermische uitzettingen, waardoor het risico op overmatige interne voorspanning tijdens bedrijf wordt verminderd.
Onderhoud:
Het behoud van de prestaties van dit lager vereist een zorgvuldige smering. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op het toerental, de belasting en de thermische omstandigheden. Onvoldoende of verouderde smering kan leiden tot temperatuurstijgingen en versnelde slijtage van de loopbanen.
Reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodra verontreiniging wordt vastgesteld. Vaste deeltjes of ongeschikte vloeistoffen kunnen immers de levensduur van het lager aanzienlijk verkorten.
Regelmatige controle van trillings- en geluidsniveaus tijdens bedrijf maakt het mogelijk om afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Ook het controleren van de interne speling blijft relevant, vooral in toepassingen die aan grote temperatuurschommelingen worden blootgesteld.
Belangrijkste Voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen efficiënt op dankzij de geoptimaliseerde interne geometrie.
• Laat axiale verplaatsingen van de as toe zonder ongewenste spanningen in de constructie te veroorzaken.
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie zonder volledige extractie.
• Vermindert het risico op interne voorspanning dankzij een speling die geschikt is voor thermisch belastende omstandigheden.
• Beperkt energieverliezen door wrijving, wat bijdraagt aan een hogere systeemefficiëntie.
• Verbetert de bedrijfsstabiliteit door trillingen en geluidsniveaus te verminderen.
Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen waarin radiale belastingen dominant zijn en axiale bewegingen zonder extra spanningen moeten kunnen worden opgevangen. Het wordt vaak gebruikt als loslager om thermische uitzettingen van de as te accommoderen.
In elektromotoren draagt het bij aan een nauwkeurige rotatie, terwijl interne opwarming probleemloos wordt gecompenseerd. Mechanische aandrijvingen, zoals reductoren, benutten de hoge belastbaarheid en de goede dimensionale stabiliteit. Ook industriële pompen vormen een veelvoorkomend toepassingsgebied, vooral in omgevingen met thermische cycli of continubedrijf.
De combinatie van een scheidbare constructie, C3 speling en verbeterde oppervlaktekwaliteit maakt dit type lager bijzonder geschikt voor installaties waar betrouwbaarheid en onderhoudsgemak essentieel zijn.
Codering:
• NU: eenrijige uitvoering met een buitenring voorzien van twee schouders en een binnenring zonder schouder, waardoor vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is zonder opname van axiale belastingen.
• E: geoptimaliseerde inwendige geometrie die een hogere radiale belastbaarheid biedt dan een standaarduitvoering.
• XL: X-Life-technologie, gekenmerkt door verbeterde contactoppervlakken en een gelijkmatigere verdeling van de interne belastingen.
• M1A: tweedelige messingkooi, geleid op de randen, met een goede thermische bestendigheid en corrosieweerstand.
• C3: interne radiale speling hoger dan normaal, geschikt voor nauwe passingen en thermische uitzettingen, waardoor interne spanningen worden beperkt.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door de eenrijige constructie voor het opnemen van hoge radiale belastingen. De NU-uitvoering, zonder schouder op de binnenring, maakt vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk. Hierdoor kunnen dimensionale veranderingen tijdens bedrijf probleemloos worden opgevangen. Deze configuratie is bijzonder geschikt voor toepassingen als loslager.
Dankzij de scheidbare constructie kan de binnenring worden gescheiden van het geheel van rollen, kooi en buitenring. Deze eigenschap vereenvoudigt de montage, vooral bij krimppassingen op assen, en vermindert de mechanische belasting tijdens onderhoudswerkzaamheden. De binnenring kan op de as blijven zitten, terwijl de overige onderdelen in het lagerhuis blijven. Daardoor is het niet langer nodig om de ringen bij elke demontage geforceerd uit te trekken.
De toepassing van een messingkooi draagt bij aan een betere warmteafvoer en een verhoogde corrosiebestendigheid. Daarnaast is de X-Life-kwaliteit gebaseerd op geavanceerde productietechnieken die zorgen voor homogener afgewerkte contactoppervlakken. Dit bevordert een gelijkmatige belastingverdeling en beperkt spanningsconcentraties.
De interne C3 speling vormt hierop een waardevolle aanvulling door extra functionele marge te bieden. Deze compenseert de effecten van nauwe passingen en thermische uitzettingen, waardoor het risico op overmatige interne voorspanning tijdens bedrijf wordt verminderd.
Onderhoud:
Het behoud van de prestaties van dit lager vereist een zorgvuldige smering. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op het toerental, de belasting en de thermische omstandigheden. Onvoldoende of verouderde smering kan leiden tot temperatuurstijgingen en versnelde slijtage van de loopbanen.
Reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodra verontreiniging wordt vastgesteld. Vaste deeltjes of ongeschikte vloeistoffen kunnen immers de levensduur van het lager aanzienlijk verkorten.
Regelmatige controle van trillings- en geluidsniveaus tijdens bedrijf maakt het mogelijk om afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Ook het controleren van de interne speling blijft relevant, vooral in toepassingen die aan grote temperatuurschommelingen worden blootgesteld.
Belangrijkste Voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen efficiënt op dankzij de geoptimaliseerde interne geometrie.
• Laat axiale verplaatsingen van de as toe zonder ongewenste spanningen in de constructie te veroorzaken.
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie zonder volledige extractie.
• Vermindert het risico op interne voorspanning dankzij een speling die geschikt is voor thermisch belastende omstandigheden.
• Beperkt energieverliezen door wrijving, wat bijdraagt aan een hogere systeemefficiëntie.
• Verbetert de bedrijfsstabiliteit door trillingen en geluidsniveaus te verminderen.
Toepassingen:
Dit FAG cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen waarin radiale belastingen dominant zijn en axiale bewegingen zonder extra spanningen moeten kunnen worden opgevangen. Het wordt vaak gebruikt als loslager om thermische uitzettingen van de as te accommoderen.
In elektromotoren draagt het bij aan een nauwkeurige rotatie, terwijl interne opwarming probleemloos wordt gecompenseerd. Mechanische aandrijvingen, zoals reductoren, benutten de hoge belastbaarheid en de goede dimensionale stabiliteit. Ook industriële pompen vormen een veelvoorkomend toepassingsgebied, vooral in omgevingen met thermische cycli of continubedrijf.
De combinatie van een scheidbare constructie, C3 speling en verbeterde oppervlaktekwaliteit maakt dit type lager bijzonder geschikt voor installaties waar betrouwbaarheid en onderhoudsgemak essentieel zijn.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 50000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,64 excl. BTW
/ stuk
€ 138,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
