Referenties
FAG:NUP222-E-XL-M1-C3
Rubix:03038008
Fabrikant:0167411370030
EAN:4012801236546

Productdetails : FAG NUP 222 E/XL/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De FAG cilinderlagers van deze serie zijn ontworpen voor toepassingen als vastlager en kunnen hoge radiale belastingen opnemen. Dankzij moderne productietechnieken beschikken zij over een hogere draagcapaciteit en een langere levensduur. De verhoogde interne radiale speling is bovendien geschikt voor nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Codering:
• NUP: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring één vaste schouder en één losse hoekring. Hierdoor kunnen axiale belastingen in beide richtingen worden opgenomen en wordt de as volledig axiaal gepositioneerd.
• E: uitvoering met verhoogde draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie die een hogere radiale draagcapaciteit biedt dan de standaarduitvoering.
• XL: X-life-label voor producten met een langere levensduur, gerealiseerd door ultramoderne productietechnieken en verbeterde contactvlakken.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid op de rollen en door warmklinken samengevoegd; biedt een goede warmteafvoer, corrosiebestendigheid en hoge temperatuurbestendigheid.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan de normale speling, die nauwe passingen en thermische uitzettingen compenseert en tegelijkertijd het risico op een te hoge interne voorspanning beperkt.
Kenmerken:
De NUP-constructie definieert een eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en een combinatie van een vaste schouder en een losse hoekring op de binnenring. Deze configuratie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Hierdoor verzorgt het lager de volledige axiale positionering van de as en fungeert het als een vastlager.
Dankzij de scheidbare constructie kan de binnenring afzonderlijk op de as worden gemonteerd zonder het volledige lager te hoeven hanteren. Dit principe beschermt de rollen en de kooi tegen de mechanische belastingen die tijdens het monteren optreden. Bij demontage kunnen, nadat de losse hoekring is verwijderd, de twee delen – de binnenring die op de as blijft en het buitenste deel dat in het lagerhuis blijft – zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt. In combinatie met het X-life-label resulteert deze geometrie in homogener afgewerkte contactvlakken, waardoor spanningsconcentraties worden verminderd. De dynamische basisbelasting neemt gemiddeld met 18% toe en de nominale levensduur stijgt met meer dan 70% onder identieke bedrijfsomstandigheden.
De M1-messingkooi, opgebouwd uit twee delen die door warmklinken zijn samengevoegd, wordt op de rollen geleid. Messing zorgt voor een goede warmteafvoer en biedt een hoge bestendigheid tegen hoge temperaturen en corrosie. De C3 speling, die groter is dan de normale speling, compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen tijdens bedrijf.
Onderhoud:
De demonteerbare constructie van dit lager vormt een belangrijk voordeel voor onderhoudswerkzaamheden. Nadat de hoekring is verwijderd, zijn de rolelementen en de loopbanen toegankelijk, zodat het lager kan worden gereinigd, de oppervlakken kunnen worden geïnspecteerd op afschilfering, slijtage of indrukken en het vervolgens opnieuw kan worden gesmeerd.
Door de bedrijfstemperaturen, trillingen en geluidsniveaus regelmatig te controleren, kunnen afwijkingen vroegtijdig worden opgespoord. De X-life-oppervlakken verminderen de interne wrijving, waardoor het smeermiddel zijn eigenschappen langer behoudt en veranderingen in geluid of trillingen gemakkelijker kunnen worden gedetecteerd.
Belangrijkste Voordelen:
• Eenvoudige montage dankzij de scheidbare constructie: de binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, waardoor het risico op beschadiging wordt beperkt.
• Vereenvoudigd onderhoud: dankzij de open constructie kunnen inspectie, reiniging en nasmering worden uitgevoerd zonder het volledige mechanisme te demonteren.
• Meer dan 70% langere levensduur ten opzichte van de standaarduitvoering onder identieke bedrijfsomstandigheden dankzij het X-life-label.
• Minder warmteontwikkeling tijdens bedrijf: de lagere interne wrijving van het X-life-concept vermindert de belasting van het smeermiddel en stabiliseert de temperatuur van het lager.
• Geschikt voor thermische uitzettingen en nauwe passingen: de C3 speling beperkt het risico op overmatige interne spanningen bij zwaarbelaste toepassingen.
Toepassingen:
De NUP-E-XL-M1-C3 cilinderlagers worden gebruikt als vastlagers in aandrijfsystemen voor vermogensoverbrenging. Industriële reductoren, tandwielkasten van werktuigmachines en uitgaande assen van motorreductoren zijn typische toepassingen waarbij hoge radiale belastingen moeten worden opgenomen en de as axiaal nauwkeurig moet worden gepositioneerd.
In de zware industrie, zoals de staalindustrie, de papierindustrie, de mijnbouw en de cementindustrie, worden deze lagers ingezet in installaties die worden blootgesteld aan hoge dynamische belastingen en uitgesproken thermische cycli. De C3 speling is hierbij bijzonder geschikt, omdat zij thermische uitzettingen tijdens bedrijf compenseert zonder overmatige interne voorspanning te veroorzaken.
De demonteerbare constructie biedt bovendien een belangrijk operationeel voordeel in alle toepassingen waar preventief onderhoud volgens een vaste planning wordt uitgevoerd.
Codering:
• NUP: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring één vaste schouder en één losse hoekring. Hierdoor kunnen axiale belastingen in beide richtingen worden opgenomen en wordt de as volledig axiaal gepositioneerd.
• E: uitvoering met verhoogde draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie die een hogere radiale draagcapaciteit biedt dan de standaarduitvoering.
• XL: X-life-label voor producten met een langere levensduur, gerealiseerd door ultramoderne productietechnieken en verbeterde contactvlakken.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid op de rollen en door warmklinken samengevoegd; biedt een goede warmteafvoer, corrosiebestendigheid en hoge temperatuurbestendigheid.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan de normale speling, die nauwe passingen en thermische uitzettingen compenseert en tegelijkertijd het risico op een te hoge interne voorspanning beperkt.
Kenmerken:
De NUP-constructie definieert een eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en een combinatie van een vaste schouder en een losse hoekring op de binnenring. Deze configuratie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Hierdoor verzorgt het lager de volledige axiale positionering van de as en fungeert het als een vastlager.
Dankzij de scheidbare constructie kan de binnenring afzonderlijk op de as worden gemonteerd zonder het volledige lager te hoeven hanteren. Dit principe beschermt de rollen en de kooi tegen de mechanische belastingen die tijdens het monteren optreden. Bij demontage kunnen, nadat de losse hoekring is verwijderd, de twee delen – de binnenring die op de as blijft en het buitenste deel dat in het lagerhuis blijft – zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt. In combinatie met het X-life-label resulteert deze geometrie in homogener afgewerkte contactvlakken, waardoor spanningsconcentraties worden verminderd. De dynamische basisbelasting neemt gemiddeld met 18% toe en de nominale levensduur stijgt met meer dan 70% onder identieke bedrijfsomstandigheden.
De M1-messingkooi, opgebouwd uit twee delen die door warmklinken zijn samengevoegd, wordt op de rollen geleid. Messing zorgt voor een goede warmteafvoer en biedt een hoge bestendigheid tegen hoge temperaturen en corrosie. De C3 speling, die groter is dan de normale speling, compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen tijdens bedrijf.
Onderhoud:
De demonteerbare constructie van dit lager vormt een belangrijk voordeel voor onderhoudswerkzaamheden. Nadat de hoekring is verwijderd, zijn de rolelementen en de loopbanen toegankelijk, zodat het lager kan worden gereinigd, de oppervlakken kunnen worden geïnspecteerd op afschilfering, slijtage of indrukken en het vervolgens opnieuw kan worden gesmeerd.
Door de bedrijfstemperaturen, trillingen en geluidsniveaus regelmatig te controleren, kunnen afwijkingen vroegtijdig worden opgespoord. De X-life-oppervlakken verminderen de interne wrijving, waardoor het smeermiddel zijn eigenschappen langer behoudt en veranderingen in geluid of trillingen gemakkelijker kunnen worden gedetecteerd.
Belangrijkste Voordelen:
• Eenvoudige montage dankzij de scheidbare constructie: de binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, waardoor het risico op beschadiging wordt beperkt.
• Vereenvoudigd onderhoud: dankzij de open constructie kunnen inspectie, reiniging en nasmering worden uitgevoerd zonder het volledige mechanisme te demonteren.
• Meer dan 70% langere levensduur ten opzichte van de standaarduitvoering onder identieke bedrijfsomstandigheden dankzij het X-life-label.
• Minder warmteontwikkeling tijdens bedrijf: de lagere interne wrijving van het X-life-concept vermindert de belasting van het smeermiddel en stabiliseert de temperatuur van het lager.
• Geschikt voor thermische uitzettingen en nauwe passingen: de C3 speling beperkt het risico op overmatige interne spanningen bij zwaarbelaste toepassingen.
Toepassingen:
De NUP-E-XL-M1-C3 cilinderlagers worden gebruikt als vastlagers in aandrijfsystemen voor vermogensoverbrenging. Industriële reductoren, tandwielkasten van werktuigmachines en uitgaande assen van motorreductoren zijn typische toepassingen waarbij hoge radiale belastingen moeten worden opgenomen en de as axiaal nauwkeurig moet worden gepositioneerd.
In de zware industrie, zoals de staalindustrie, de papierindustrie, de mijnbouw en de cementindustrie, worden deze lagers ingezet in installaties die worden blootgesteld aan hoge dynamische belastingen en uitgesproken thermische cycli. De C3 speling is hierbij bijzonder geschikt, omdat zij thermische uitzettingen tijdens bedrijf compenseert zonder overmatige interne voorspanning te veroorzaken.
De demonteerbare constructie biedt bovendien een belangrijk operationeel voordeel in alle toepassingen waar preventief onderhoud volgens een vaste planning wordt uitgevoerd.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 5600 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 365000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 345000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 775,36 excl. BTW
/ stuk
€ 938,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
