Referenties
FAG:NN3026-AS-M-SP
Rubix:03180089
Fabrikant:0383843530000
EAN:4012801231640

Productdetails : FAG NN 3026 AS/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG dubbelrijige cilinderlager wordt vaak toegepast in hoofdspillen van werktuigmachines die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen. Het combineert een zeer hoge radiale stijfheid met een uitstekende rotatienauwkeurigheid.
Codering:
• NN: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring; laat axiale verplaatsing van de buitenring toe.
• AS: A = gewijzigde interne constructie, uitwisselbaar met eerdere uitvoeringen; S = smeergroef en drie smeergaten in de buitenring.
• M: massieve eendelige messing kooi, geleid door de rollen.
• SP: Super Precision-nauwkeurigheidsklasse; maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4.
Kenmerken:
De dubbelrijige configuratie met cilindrische rollen geeft dit FAG-lager een zeer hoge radiale stijfheid, waardoor vervorming onder belasting tot een minimum wordt beperkt. Dankzij de drie schouders op de binnenring en het ontbreken van schouders op de buitenring kan de buitenring zich vrij in axiale richting verplaatsen. Hierdoor functioneert het lager van nature als een loslager: maatveranderingen als gevolg van thermische uitzetting of asbewegingen worden opgevangen zonder interne spanningen in de lageropstelling te veroorzaken.
De buitenring kan worden gescheiden van het samenstel bestaande uit de binnenringen, de rollen en de kooi. Tijdens onderhoud blijft de buitenring in de behuizing gemonteerd, terwijl het overige deel samen met de as wordt verwijderd. Hierdoor worden montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk vereenvoudigd en is het gebruik van een lageraftrekker niet systematisch noodzakelijk.
De smeergroef en de drie smeergaten in de buitenring maken het mogelijk om het smeermiddel rechtstreeks vanuit de lagerbehuizing naar het lager te voeren, zonder voorafgaande demontage. Deze eigenschap, kenmerkend voor de NN30-serie, is bijzonder geschikt voor werktuigmachinespillen waarbij een hoge bedrijfscontinuïteit essentieel is.
De massieve eendelige messing kooi, die rechtstreeks door de rollen wordt geleid, garandeert een hoge mechanische stabiliteit bij hoge toerentallen en zware belastingen. Bovendien bevordert messing een efficiënte afvoer van de tijdens bedrijf gegenereerde warmte.
Onderhoud:
Dankzij de smeergroef en de drie smeergaten in de buitenring kan het lager worden gesmeerd terwijl het gemonteerd blijft, zonder demontage.
Dit is een open lager zonder geïntegreerde afdichting. Bij gebrek aan bescherming tegen externe verontreinigingen is een schone montageomgeving van cruciaal belang. Elke verontreiniging die tijdens de montage of tijdens het gebruik in het lager terechtkomt, kan de levensduur en de rotatienauwkeurigheid negatief beïnvloeden. Een gecontroleerde omgeving, schone gereedschappen en een zorgvuldig gereinigde lagerbehuizing zijn daarom essentieel bij elke interventie.
De periodieke controle richt zich op het geluidsniveau, de trillingen en de bedrijfstemperatuur. Een abnormale temperatuurstijging, ongewoon geluid of een verslechtering van de bewerkingskwaliteit wijst doorgaans op onvoldoende smering, verontreiniging of beginnende beschadiging van de loopbanen.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: demontage zonder geforceerde uittrekking, waardoor onderhoud sneller kan worden uitgevoerd.
• Smering via smeergroef en smeergaten in de buitenring: nasmering in gemonteerde toestand, zonder demontage van het lager.
• SP-nauwkeurigheidsklasse: zeer geringe rondloopafwijking en behoud van een hoge rotatienauwkeurigheid bij hoge toerentallen.
• Loslagerconfiguratie: compenseert thermische uitzettingen zonder ongewenste spanningen in de lageropstelling.
• Massieve messing kooi: verhoogde dynamische stabiliteit en een efficiëntere warmteafvoer bij continubedrijf.
• Hoge radiale stijfheid: minimale doorbuiging van de spil en een verbeterde maatnauwkeurigheid van de geproduceerde werkstukken.
Toepassingen:
Dit FAG dubbelrijige cilinderlager is in de eerste plaats ontworpen voor de radiale ondersteuning van hoofdspillen in werktuigmachines, zoals bewerkingscentra, CNC-draaibanken, precisiefreesmachines, slijpmachines en tandwielbewerkingsmachines. In deze toepassingen wordt de spil blootgesteld aan hoge radiale belastingen in combinatie met hoge toerentallen. De stijfheid van de lageropstelling bepaalt rechtstreeks de oppervlaktekwaliteit en de maatnauwkeurigheid van de geproduceerde onderdelen.
Wanneer het lager als loslager wordt toegepast, maakt het deel uit van een tweelageropstelling waarin een vastlager – doorgaans een hoekcontactkogellager – de axiale belastingen opneemt, terwijl dit lager de lengteveranderingen van de as als gevolg van thermische uitzetting compenseert. Deze functieverdeling is gebruikelijk bij frees- en draaispillen die worden blootgesteld aan herhaalde thermische cycli.
Codering:
• NN: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring; laat axiale verplaatsing van de buitenring toe.
• AS: A = gewijzigde interne constructie, uitwisselbaar met eerdere uitvoeringen; S = smeergroef en drie smeergaten in de buitenring.
• M: massieve eendelige messing kooi, geleid door de rollen.
• SP: Super Precision-nauwkeurigheidsklasse; maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4.
Kenmerken:
De dubbelrijige configuratie met cilindrische rollen geeft dit FAG-lager een zeer hoge radiale stijfheid, waardoor vervorming onder belasting tot een minimum wordt beperkt. Dankzij de drie schouders op de binnenring en het ontbreken van schouders op de buitenring kan de buitenring zich vrij in axiale richting verplaatsen. Hierdoor functioneert het lager van nature als een loslager: maatveranderingen als gevolg van thermische uitzetting of asbewegingen worden opgevangen zonder interne spanningen in de lageropstelling te veroorzaken.
De buitenring kan worden gescheiden van het samenstel bestaande uit de binnenringen, de rollen en de kooi. Tijdens onderhoud blijft de buitenring in de behuizing gemonteerd, terwijl het overige deel samen met de as wordt verwijderd. Hierdoor worden montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk vereenvoudigd en is het gebruik van een lageraftrekker niet systematisch noodzakelijk.
De smeergroef en de drie smeergaten in de buitenring maken het mogelijk om het smeermiddel rechtstreeks vanuit de lagerbehuizing naar het lager te voeren, zonder voorafgaande demontage. Deze eigenschap, kenmerkend voor de NN30-serie, is bijzonder geschikt voor werktuigmachinespillen waarbij een hoge bedrijfscontinuïteit essentieel is.
De massieve eendelige messing kooi, die rechtstreeks door de rollen wordt geleid, garandeert een hoge mechanische stabiliteit bij hoge toerentallen en zware belastingen. Bovendien bevordert messing een efficiënte afvoer van de tijdens bedrijf gegenereerde warmte.
Onderhoud:
Dankzij de smeergroef en de drie smeergaten in de buitenring kan het lager worden gesmeerd terwijl het gemonteerd blijft, zonder demontage.
Dit is een open lager zonder geïntegreerde afdichting. Bij gebrek aan bescherming tegen externe verontreinigingen is een schone montageomgeving van cruciaal belang. Elke verontreiniging die tijdens de montage of tijdens het gebruik in het lager terechtkomt, kan de levensduur en de rotatienauwkeurigheid negatief beïnvloeden. Een gecontroleerde omgeving, schone gereedschappen en een zorgvuldig gereinigde lagerbehuizing zijn daarom essentieel bij elke interventie.
De periodieke controle richt zich op het geluidsniveau, de trillingen en de bedrijfstemperatuur. Een abnormale temperatuurstijging, ongewoon geluid of een verslechtering van de bewerkingskwaliteit wijst doorgaans op onvoldoende smering, verontreiniging of beginnende beschadiging van de loopbanen.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: demontage zonder geforceerde uittrekking, waardoor onderhoud sneller kan worden uitgevoerd.
• Smering via smeergroef en smeergaten in de buitenring: nasmering in gemonteerde toestand, zonder demontage van het lager.
• SP-nauwkeurigheidsklasse: zeer geringe rondloopafwijking en behoud van een hoge rotatienauwkeurigheid bij hoge toerentallen.
• Loslagerconfiguratie: compenseert thermische uitzettingen zonder ongewenste spanningen in de lageropstelling.
• Massieve messing kooi: verhoogde dynamische stabiliteit en een efficiëntere warmteafvoer bij continubedrijf.
• Hoge radiale stijfheid: minimale doorbuiging van de spil en een verbeterde maatnauwkeurigheid van de geproduceerde werkstukken.
Toepassingen:
Dit FAG dubbelrijige cilinderlager is in de eerste plaats ontworpen voor de radiale ondersteuning van hoofdspillen in werktuigmachines, zoals bewerkingscentra, CNC-draaibanken, precisiefreesmachines, slijpmachines en tandwielbewerkingsmachines. In deze toepassingen wordt de spil blootgesteld aan hoge radiale belastingen in combinatie met hoge toerentallen. De stijfheid van de lageropstelling bepaalt rechtstreeks de oppervlaktekwaliteit en de maatnauwkeurigheid van de geproduceerde onderdelen.
Wanneer het lager als loslager wordt toegepast, maakt het deel uit van een tweelageropstelling waarin een vastlager – doorgaans een hoekcontactkogellager – de axiale belastingen opneemt, terwijl dit lager de lengteveranderingen van de as als gevolg van thermische uitzetting compenseert. Deze functieverdeling is gebruikelijk bij frees- en draaispillen die worden blootgesteld aan herhaalde thermische cycli.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5840 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 500000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 295000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.414,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2.922,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen