Referenties
FAG:NU210-E-XL-M1-C3
Rubix:03019167
Fabrikant:0190079570030
EAN:4012801393577

Productdetails : FAG NU 210 E/XL/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Als loslager laat dit FAG cilinderlager axiale uitzettingen toe zonder axiale krachten op de constructie over te brengen. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen met thermische uitzettingen of nauwe passingen.
Codering:
• NU: twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring; vrije axiale verplaatsing in beide richtingen zonder opname van axiale belastingen.
• E: verhoogde radiale draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: FAG X-Life-label; verbeterde contactvlakken, hogere dynamische belastingen en een langere levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, door warmklinken samengesteld en geleid op de rollen.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan normaal; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De NU-uitvoering maakt het mogelijk dat de binnenring zich vrij in beide axiale richtingen verplaatst. Bij demontage blijft de binnenring op de as gemonteerd, terwijl de buitenring, de rollen en de kooi als één geheel in het lagerhuis achterblijven. Daardoor is bij reguliere onderhoudswerkzaamheden geen geforceerde demontage nodig.
De E-uitvoering, gecombineerd met het X-Life-label, zorgt voor gelijkmatigere contactvlakken en een betere verdeling van de spanningen. De dynamische basisbelastingen nemen met maximaal 18% toe, terwijl de nominale levensduur onder gelijke bedrijfsomstandigheden met meer dan 70% wordt verlengd. De tweedelige M1 messingkooi biedt een goede warmteafvoer en een corrosiebestendigheid die geschikt is voor industriële omgevingen. De C3 speling beperkt het risico op een te hoge interne voorspanning bij temperatuurstijgingen of zware perspassingen.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd in een open uitvoering, zonder geïntegreerde afdichting. Het smeermiddel moet daarom tijdens de montage worden aangebracht en vervolgens periodiek worden vernieuwd, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Het vet of de olie wordt gekozen op basis van het toerental, de omgevingstemperatuur en de optredende belastingen. Bij oliesmering moet het oliepeil regelmatig worden gecontroleerd om onvoldoende smering te voorkomen. Omdat het lager open is uitgevoerd, moet verontreiniging door vaste deeltjes, water of chemische stoffen worden voorkomen met een geschikt extern afdichtingssysteem in het lagerhuis. Het reinigen van de omliggende onderdelen vóór de montage beperkt het risico op het binnendringen van verontreinigingen.
Tijdens bedrijf moeten de temperatuur, het trillingsniveau en het geluidsniveau worden gecontroleerd. Een abnormale temperatuurstijging of het ontstaan van ongebruikelijke trillingen wijst doorgaans op onvoldoende smering, verontreiniging of beginnende schade aan de loopvlakken. Regelmatige controle van deze parameters, bijvoorbeeld via thermografie of trillingsanalyse, maakt het mogelijk onderhoud tijdig in te plannen.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie voorkomt geforceerde demontage tijdens onderhoudswerkzaamheden: de binnenring blijft op de as gemonteerd.
• De C3 speling beschermt de montage tegen overmatige interne voorspanning tijdens thermische cycli of bij zware perspassingen.
• De M1messingkooi is bestand tegen hoge temperaturen en corrosieve omgevingen waarin een polyamidekooi minder geschikt zou zijn.
• Dankzij de geoptimaliseerde interne E-constructie kan bij een gelijkwaardige draagcapaciteit eventueel een kleiner lager worden toegepast, waardoor de inbouwruimte en het smeermiddelverbruik afnemen.
• Het X-Life-label verlengt de onderhoudsintervallen en verlaagt de gebruikskosten dankzij een langere levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt als loslager in roterende machines die worden blootgesteld aan thermische uitzettingen, zoals elektromotoren met middelhoge en hoge vermogens, reductoren en tandwielkasten. Bij toepassingen met hoge radiale belastingen, zoals breekinstallaties, extrusiemachines en walserijen, biedt de E-uitvoering een combinatie van compactheid en hoge draagcapaciteit. De M1 messingkooi is geschikt voor pompen en compressoren die werken bij hoge temperaturen of met agressieve smeermiddelen. Op installaties voor zware materiaalbehandeling, zoals transporttrommels, lieren en takels, vereenvoudigt de scheidbare constructie het onderhoud op locatie zonder volledige demontage van de aslijn.
Codering:
• NU: twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring; vrije axiale verplaatsing in beide richtingen zonder opname van axiale belastingen.
• E: verhoogde radiale draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: FAG X-Life-label; verbeterde contactvlakken, hogere dynamische belastingen en een langere levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, door warmklinken samengesteld en geleid op de rollen.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan normaal; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De NU-uitvoering maakt het mogelijk dat de binnenring zich vrij in beide axiale richtingen verplaatst. Bij demontage blijft de binnenring op de as gemonteerd, terwijl de buitenring, de rollen en de kooi als één geheel in het lagerhuis achterblijven. Daardoor is bij reguliere onderhoudswerkzaamheden geen geforceerde demontage nodig.
De E-uitvoering, gecombineerd met het X-Life-label, zorgt voor gelijkmatigere contactvlakken en een betere verdeling van de spanningen. De dynamische basisbelastingen nemen met maximaal 18% toe, terwijl de nominale levensduur onder gelijke bedrijfsomstandigheden met meer dan 70% wordt verlengd. De tweedelige M1 messingkooi biedt een goede warmteafvoer en een corrosiebestendigheid die geschikt is voor industriële omgevingen. De C3 speling beperkt het risico op een te hoge interne voorspanning bij temperatuurstijgingen of zware perspassingen.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd in een open uitvoering, zonder geïntegreerde afdichting. Het smeermiddel moet daarom tijdens de montage worden aangebracht en vervolgens periodiek worden vernieuwd, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Het vet of de olie wordt gekozen op basis van het toerental, de omgevingstemperatuur en de optredende belastingen. Bij oliesmering moet het oliepeil regelmatig worden gecontroleerd om onvoldoende smering te voorkomen. Omdat het lager open is uitgevoerd, moet verontreiniging door vaste deeltjes, water of chemische stoffen worden voorkomen met een geschikt extern afdichtingssysteem in het lagerhuis. Het reinigen van de omliggende onderdelen vóór de montage beperkt het risico op het binnendringen van verontreinigingen.
Tijdens bedrijf moeten de temperatuur, het trillingsniveau en het geluidsniveau worden gecontroleerd. Een abnormale temperatuurstijging of het ontstaan van ongebruikelijke trillingen wijst doorgaans op onvoldoende smering, verontreiniging of beginnende schade aan de loopvlakken. Regelmatige controle van deze parameters, bijvoorbeeld via thermografie of trillingsanalyse, maakt het mogelijk onderhoud tijdig in te plannen.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie voorkomt geforceerde demontage tijdens onderhoudswerkzaamheden: de binnenring blijft op de as gemonteerd.
• De C3 speling beschermt de montage tegen overmatige interne voorspanning tijdens thermische cycli of bij zware perspassingen.
• De M1messingkooi is bestand tegen hoge temperaturen en corrosieve omgevingen waarin een polyamidekooi minder geschikt zou zijn.
• Dankzij de geoptimaliseerde interne E-constructie kan bij een gelijkwaardige draagcapaciteit eventueel een kleiner lager worden toegepast, waardoor de inbouwruimte en het smeermiddelverbruik afnemen.
• Het X-Life-label verlengt de onderhoudsintervallen en verlaagt de gebruikskosten dankzij een langere levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt als loslager in roterende machines die worden blootgesteld aan thermische uitzettingen, zoals elektromotoren met middelhoge en hoge vermogens, reductoren en tandwielkasten. Bij toepassingen met hoge radiale belastingen, zoals breekinstallaties, extrusiemachines en walserijen, biedt de E-uitvoering een combinatie van compactheid en hoge draagcapaciteit. De M1 messingkooi is geschikt voor pompen en compressoren die werken bij hoge temperaturen of met agressieve smeermiddelen. Op installaties voor zware materiaalbehandeling, zoals transporttrommels, lieren en takels, vereenvoudigt de scheidbare constructie het onderhoud op locatie zonder volledige demontage van de aslijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 6600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,73 excl. BTW
/ stuk
€ 189,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
