Referenties
FAG:NJ2209-E-XL-JP1-C3
Rubix:A0741820
Fabrikant:0382596990030
EAN:4026677906236
Productdetails : FAG NJ 2209 E/XL/JP1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 542 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,20 excl. BTW
/ stuk
€ 130,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
