Referenties
FAG:NUP218-E-XL-M1A-C3
Rubix:03019413
Fabrikant:0382618630030
EAN:4012801236263

Productdetails : FAG NUP 218 E/XL/M1A/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilindrische rollager NUP..-E-XL-M1A, met kooi, enkele rij, lager met lokalisatie, 2 ribben op buitenring, 1 rib op binnenring, rib washer intern, type NUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 217000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 215000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,73 excl. BTW
/ stuk
€ 527,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
